Palier à semelle auto-aligneur INA RSHE25-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RSHE25-XL-N
Rubix :0269-1007015
Fabricant :0096451280000
EAN :4012802836042
PALIER RSHE 25-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHE 25-XL-N INA


Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur37,5 mm
Hauteur70 mm
Longueur70 mm
Sériershe..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Largeur21 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,99 HT
/ unité
127,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h