Palier à semelle auto-aligneur RHP NP40

Unité Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :NP40
Rubix :0294-1012311
Fabricant :NP40 R
EAN :00747023019168
PALIER NP 40 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation148 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 40 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP40 - RHP palier à semelle en fonte - Diamètre intérieur 40

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation148 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement51 mm
Diamètre extérieur80 mm
Serrage12 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Forme de constructionbase à 2 boulons (palier à semelle)
Hauteur98,5 mm
Longueur180,5 mm
Sérienp
Poids2,1 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur51 mm
83,96 € HT
/ unité
100,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h