Références
SKF :SYJ 60 KF
Rubix :0301-1109092
Fabricant :98243
EAN :7316570045093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,64 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 188,5 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 60 KF SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.
Points forts
- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,64 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 188,5 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 62 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 137,5 mm |
| Longueur | 241 mm |
| Série | syj |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,48 € HT
/ unité
224,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours