Palier à semelle auto-aligneur RHP MP50

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques

Références

RHP :MP50
Rubix :0294-1011954
Fabricant :MP50 R
EAN :00747023011049
PALIER MP 50 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation172,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 50 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP50 - RHP palier à semelle en fonte - pour arbre de 50 mm de diamètre

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation172,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement60 mm
Diamètre extérieur100 mm
Serrage16 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Forme de constructionbase à 2 boulons
Hauteur116,7 mm
Longueur219,5 mm
Sériemp
Poids4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Largeur60 mm
147,99 HT
/ unité
177,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h