Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP206D1
Palier à semelle alésage conique série UKP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UKP206D1
Rubix :0294-1014070
Fabricant :UKP206D1 N
EAN :00029176545634


Résumé technique
| Entraxe de fixation | 121 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
Détails articles : PALIER UKP 206 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 121 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Hauteur | 83 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Série | ukp2 |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,74 € HT
/ unité
71,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours