Références
SKF :FYC 60 TF
Rubix :0301-1021378
Fabricant :98145
EAN :7316570415490


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
Détails articles : PALIER FYC 60 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Hauteur | 60 mm |
| Longueur | 195 mm |
| Largeur totale du roulement | 65,1 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52700 N |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,17 € HT
/ unité
230,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours