Palier applique auto-aligneur INA PCJ55-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :PCJ55-XL-I
INA :PCJ55-XL
Rubix :0269-1528083
Fabricant :0947311950000
EAN :4064327016744
PCJ55-XL 55X162X67,4

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur43,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PCJ55-XL 55X162X67,4


Ensemble composé d'un corps de palier en fonte à quatre trous de fixation et d'un roulement auto-aligneur graissé. Compense les défauts d’alignement statique de l’arbre jusqu’à 2,5° avec regraissage et jusqu’à 5° sans regraissage.

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur43,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Longueur162 mm
Sériepcj..-xl
Largeur totale du roulement67,4 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46000 N
Diamètre extérieur76 mm
112,92 € HT
/ unité
135,50 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours