Palier applique auto-aligneur INA PCJTY30-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJTY30-XL-N
Rubix :0269-1006414
Fabricant :0009503190000
EAN :4012802824162
PALIER PCJTY 30-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJTY 30-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièrefonte
Hauteur142 mm
Longueur142 mm
Sériepcjty..-xl-n
Largeur totale du roulement41 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur142 mm
79,45 € HT
/ unité
95,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours