Palier applique auto-aligneur PTN SSUCF213

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCF213
Rubix :Y600-1485307
Fabricant :893526
EAN :3660338459849
PALIER APPLIQUE SSUCF213

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Largeur186 mm
Entraxe de fixation149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCF213


Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Largeur186 mm
Entraxe de fixation149 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur69,7 mm
Longueur186 mm
Sériessucf200
Largeur totale du roulement50 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Poids4,745 kg
Promotion
Au lieu de 65,67 €
60,94 € HT
/ unité
73,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours