Palier applique auto-aligneur INA RME75-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RME75-XL
Rubix :0269-1006807
Fabricant :0009432310000
EAN :4064327886170
PALIER RME 75XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Largeur67 mm
Entraxe de fixation184 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RME 75XL INA


Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur67 mm
Entraxe de fixation184 mm
Matièrefonte
Hauteur220 mm
Longueur220 mm
Sérierme..-xl
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur220 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,81 HT
/ unité
771,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours