Palier applique auto-aligneur SKF FY 35 TR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 35 TR
Rubix :0301-1021347
Fabricant :6344
EAN :7316570633764
PALIER FY 35 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,5 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 35 TR SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,5 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement42,9 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur118 mm
78,09 € HT
/ unité
93,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours