Palier applique auto-aligneur RHP MSFT50
Palier à bride autolubrifiant
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MSFT50
Rubix :0294-1012095
Fabricant :MSFT50 R
EAN :00747023012923


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 215,9 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
Détails articles : PALIER MSFT 50 RHP
Les unités Self-Lube® présentent une large gamme de modèles de boîtiers et d'inserts moulés. Ils sont tous fabriqués selon les spécifications techniques NSK, dans lesquelles la qualité des matériaux est exceptionnelle. En outre, tous les boîtiers sont fournis avec des orifices de relubrification et sont conçus pour absorber les défauts d'alignement pendant l'assemblage. Les conceptions les plus courantes sont le type de pont, le carré, l'ovale et les unités de tension. Ce produit se distingue par sa polyvalence et sa capacité à être assemblé dans une multitude d'applications dans l'industrie.
MSFT50 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 50mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 215,9 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 55,6 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | msft |
| Largeur totale du roulement | 64,31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Poids | 3,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,13 € HT
/ unité
181,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours