Palier applique auto-aligneur SNR UCFLE212
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCFLE212
Rubix :0302-1257388
Fabricant :UCFLE.212
EAN :3413529527335




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 65,1 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCFLE 212 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 65,1 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 238 mm |
| Longueur | 138 mm |
| Série | ucfle200 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52500 N |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Poids | 3,73 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,73 € HT
/ unité
130,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h