Palier applique auto-aligneur SKF FYC 35 TF

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYC 35 TF
Rubix :0301-1021374
Fabricant :51230
EAN :7316570199918
PALIER FYC 35 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation77,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYC 35 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation77,8 mm
Matièrefonte
Hauteur42,9 mm
Longueur135 mm
Sériefyc
Largeur totale du roulement36,4 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur135 mm
Poids1,55 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,05 HT
/ unité
100,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h