Palier applique auto-aligneur RHP SLFL20
Palier applique 2 trous à flasque en tôle emboutie zinguée série SLFL
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SLFL20
Rubix :0294-1013184
Fabricant :SLFL20 R
EAN :00747023031078


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 90,5 mm |
| Entraxe de fixation | 71,5 mm |
Détails articles : PALIER SLFL 20 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
SLFL20 - RHP Unité de palier à bride en tôle emboutie - Diamètre d'arbre 20mm
Points forts
SLFL livré avec roulement 1000G, SLFL-EC avec 1200ECG et SLFL-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 90,5 mm |
| Entraxe de fixation | 71,5 mm |
| Matière | tôle emboutie |
| Hauteur | 31 mm |
| Longueur | 66,7 mm |
| Série | slfl |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8,7 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Poids | 0,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,49 € HT
/ unité
41,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h