Références
INA :PCFTR35-XL
Rubix :0269-1006382
Fabricant :0008318160000
EAN :4012802790993


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 45,1 mm |
| Entraxe de fixation | 129,7 mm |
Détails articles : PALIER PCFTR 35-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCFTR, corps de palier à 3 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 45,1 mm |
| Entraxe de fixation | 129,7 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 128 mm |
| Longueur | 128 mm |
| Série | pcftr..-xl |
| Largeur totale du roulement | 45,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diamètre extérieur | 128 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,24 € HT
/ unité
143,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours