Références
INA :GRA35-XL
Rubix :0269-1003973
Fabricant :0008294040000
EAN :4012802792546


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 39 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER GRA 35XL INA
Paliers auto-aligneurs GRA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 39 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Longueur | 122 mm |
| Série | gra..-xl |
| Largeur totale du roulement | 39 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10,5 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 122 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,42 € HT
/ unité
114,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours