Palier applique auto-aligneur RHP MFC35

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :MFC35
Rubix :0294-1011873
Fabricant :MFC35 R
EAN :00747023008766
PALIER MFC 35 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation111,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MFC 35 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC35 - RHP Unité de palier à cartouche en fonte - diamètre d'arbre 35mm

Points forts

MFC livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation111,1 mm
Matièrefonte
Sériemfc
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur133,4 mm
111,00 € HT
/ unité
133,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h