Références
INA :RCSMF30-XL
Rubix :0269-1006785
Fabricant :0008269790000
EAN :4012802793901


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCSMF 30-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCSMF, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | feuille d'acier |
| Hauteur | 114 mm |
| Longueur | 114 mm |
| Série | rcsmf..-xl |
| Largeur totale du roulement | 27 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13200 N |
| Diamètre extérieur | 42,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,25 € HT
/ unité
132,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours