Palier applique auto-aligneur INA RCJTY35-TV-VA-FD
Palier applique à corps plastique RCJT/RCJTY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCJTY35-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531682
Fabricant :0971012650000
EAN :4064328162839


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | plastique |
Détails articles : PALIER RCJTY35-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS 35X90X130
Palier applique 2 trous équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Points forts
Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer.
Auto-alignement pour montage simple.
Point de graissage intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion.
Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps en inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | plastique |
| Série | rcjty..-tv-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22000 N |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,93 € HT
/ unité
297,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h