Références
INA :PCSLT20-XL
Rubix :0269-1006431
Fabricant :0009748380000
EAN :4012802820119


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Entraxe de fixation | 71,4 mm |
Détails articles : PALIER PCSLT 20-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCSLT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Entraxe de fixation | 71,4 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Hauteur | 90,5 mm |
| Longueur | 90,5 mm |
| Série | pcslt..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 8,7 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9400 N |
| Diamètre extérieur | 90,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,38 € HT
/ unité
61,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h