Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 35M-TPZM
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :P2BTC 35M-TPZM
Rubix :0301-1412255
EAN :07316577858023


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER P2BTC 35M-TPZM SKF
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Largeur totale du roulement | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Hauteur | 93,6 mm |
| Longueur | 110 mm |
| Série | bluerange |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Largeur | 42,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,23 € HT
/ unité
224,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours