Références
SKF :SYK 40 TR
Rubix :0301-1021710
Fabricant :27361
EAN :7316570483765


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SYK 40 TR SKF
Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | composite |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 99,5 mm |
| Serrage | 30,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 176 mm |
| Etancheité | integral seal plus additional flinger (insert bearing designation yar 208-2rf) |
| Lubrification | graisse pré-remplie en usine ; boîtier en composite (y-tech) — sans graisseur, non relubrifiable |
| Série | syk |
| Poids | 0,86 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Largeur | 49,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,62 € HT
/ unité
112,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours