Références
INA :RPB25-XL
Rubix :0269-1006991
Fabricant :0008295600000
EAN :4012802792386


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 4 mm |
Détails articles : PALIER RPB 25-XL INA
Paliers à semelle RPB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée et amortisseur en caoutchouc, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 4 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 117,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Hauteur | 66,1 mm |
| Longueur | 117,5 mm |
| Etancheité | p seals |
| Lubrification | graisse, lubrification à vie (non relubrifiable) |
| Série | rpb..-xl |
| Poids | 0,54 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,67 € HT
/ unité
104,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours