Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 50 FM
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 50 FM
Rubix :0301-1021683
Fabricant :74459
EAN :7316571171722


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 101,6 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER SYF 50 FM SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.
Points forts
- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 101,6 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur totale du roulement | 43,7 mm |
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Hauteur | 114,5 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Série | syf |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Largeur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,97 € HT
/ unité
191,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours