Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 90 TF

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :SYJ 90 TF
Rubix :0301-1021699
Fabricant :90545
EAN :7316570168969
PALIER SYJ 90 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation262 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 90 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation262 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement89 mm
Diamètre extérieur112,5 mm
Diamètre des trous de fixation27 mm
Hauteur200,5 mm
Longueur327 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r72000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr95600 N
Largeur88 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,07 HT
/ unité
901,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h