Références
SKF :SY 40 FM
Rubix :0301-1021650
Fabricant :27276
EAN :7316577039668


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 40 FM SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 43,7 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Serrage | 56,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 24,5 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Etancheité | seal on both sides (contact seals) |
| Lubrification | regraissable (graisseur) |
| Série | sy |
| Poids | 1,85 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Largeur | 56,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,47 € HT
/ unité
102,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h