Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 30M-TPZM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BTC 30M-TPZM
Rubix :0301-1412256
EAN :07316577847577
PALIER P2BTC 30M-TPZM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BTC 30M-TPZM SKF


Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Hauteur84 mm
Longueur102 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur38,1 mm
143,84 € HT
/ unité
172,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours