Palier à semelle auto-aligneur INA PASEY30-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PASEY30-XL-N
Rubix :0269-1006302
Fabricant :0945128840000
EAN :4054372269431
PALIER PASEY 30-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PASEY 30-XL-N-I INA


Paliers à semelle PASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur158 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur82 mm
Longueur158 mm
Sériepasey..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Largeur40 mm
71,14 € HT
/ unité
85,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h