Palier à semelle auto-aligneur RHP NP55

Unité Palier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

RHP :NP55
Rubix :0294-1012330
Fabricant :NP55 R
EAN :00747023019366
PALIER NP 55 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER NP 55 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement71,44 mm
Diamètre extérieur100 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Forme de constructionpalier à semelle, 2 boulons (montage sur base)
Hauteur129,5 mm
Longueur219,5 mm
Sérienp series
Poids4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Largeur60 mm
122,13 € HT
/ unité
146,56 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours