Palier à semelle auto-aligneur RHP SL70

Palier à semelle série SL

Voir les informations techniques

Références

RHP :SL70
Rubix :0294-1012992
Fabricant :SL70 R
EAN :00747023032914
PALIER SL 70 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation241,5 mm
Hauteur d'axe82,55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SL 70 RHP


Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation241,5 mm
Hauteur d'axe82,55 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement74 mm
Diamètre extérieur130 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur165,5 mm
Longueur286 mm
Sériesl
Poids11,6 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Largeur74 mm
265,10 € HT
/ unité
318,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours