Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP45DEC
Palier à semelle courte série SNP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SNP45DEC
Rubix :0294-1013327
Fabricant :SNP45DEC R
EAN :00747023033379


Résumé technique
| Entraxe de fixation | 95,3 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 54 mm |
| Largeur totale du roulement | 56,33 mm |
Détails articles : PALIER SNP 45 DEC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 95,3 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 54 mm |
| Largeur totale du roulement | 56,33 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 1,75 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | snp |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,06 € HT
/ unité
142,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h