Palier à semelle auto-aligneur RHP LPB20
Palier à semelle en tôle emboutie zinguée série LPB
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LPB20
Rubix :0294-1012406
Fabricant :LPB20 R
EAN :00747023006472


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Hauteur d'axe | 25,4 mm |
Détails articles : PALIER LPB 20 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
LPB20 - RHP Pressed Steel Pillow Block - 20mm Shaft Diameter
Points forts
LPB livré avec roulement 1000G et LPB-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Hauteur d'axe | 25,4 mm |
| Matière | acier doux zingué (boîtier en acier embouti) |
| Largeur totale du roulement | 30,96 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
| Hauteur | 49,9 mm |
| Longueur | 98,4 mm |
| Série | lpb |
| Poids | 0,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Largeur | 31,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,25 € HT
/ unité
41,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours