Palier à semelle auto-aligneur INA RASE40-TV-VA-FD
Palier semelle à corps plastique RASE/RASEY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RASE40-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526919
Fabricant :0970784330000
EAN :4064327628718




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER RASE40-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS 40X184X137
Palier à semelle équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Unités de boîtier palier, modèle FD
Points forts
Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer.
Auto-alignement pour montage simple.
Fixation robuste à semelle.
Point de graissage intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion.
Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | boîtier en plastique (ase08-tv-wht) ; roulement à insert en acier inoxydable (va) |
| Largeur totale du roulement | 43,7 mm |
| Diamètre extérieur | 184 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 98 mm |
| Longueur | 184 mm |
| Etancheité | end cap and open protecting cap (optional) |
| Lubrification | remplissage de graisse compatible avec les aliments ; raccord de lubrification fileté 1/4'-28 unf |
| Série | rase..-tv-va-fd |
| Poids | 0,99 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11100 N |
| Largeur | 184 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,71 € HT
/ unité
340,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h