Références
SKF :SY 40 TF/VA201
Rubix :0301-1360910
Fabricant :114775
EAN :7316571382463


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 40 TF/VA201 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 51,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Série | sy |
| Poids | 1,8 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,99 € HT
/ unité
341,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours