Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP205

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCP205
Rubix :Y600-1485182
Fabricant :893652
EAN :3660338461095
PALIER A SEMELLE UCP205
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP205


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur52 mm
Diamètre des trous de fixation13 mm
Hauteur71 mm
Longueur140 mm
Etancheitédual heavy-duty slinger contact seals (standard); triple-lip seals optional
Lubrificationrelubrifiable via un graisseur (raccord de graissage m6x1 sur les modèles métriques ; 1/4-28unf sur les variantes en pouces)
Sérieucp200
Poids0,81 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14022 N
Largeur38 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,44 HT
/ unité
8,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h