Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 40 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTB 40 TF
Rubix :0301-1021427
Fabricant :6493
EAN :7316577032256
PALIER FYTB 40 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 40 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Matièreacier
Hauteur171,5 mm
Longueur102 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur171,5 mm
Poids1,57 kg
81,82 € HT
/ unité
98,18 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours