Palier applique auto-aligneur RHP SLFE25EC

Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE

Voir les informations techniques

Références

RHP :SLFE25EC
Rubix :0294-1013123
Fabricant :SLFE25EC R
EAN :00747023030552
PALIER SLFE 25 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SLFE 25 EC RHP


Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.

Points forts

SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation76 mm
Sérieslfe
Largeur totale du roulement31,03 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur95,2 mm
37,32 € HT
/ unité
44,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h