Palier applique auto-aligneur SKF FY 20 TF/VA228
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 20 TF/VA228
Rubix :0301-1360696
Fabricant :114643
EAN :07316571382517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 29,5 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER FY 20 TF/VA228 SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conçus pour les applications à températures élevées et sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert pour températures élevées, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 29,5 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | acier haute température |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Diamètre extérieur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,56 € HT
/ unité
234,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours