Palier applique auto-aligneur NSK UCFL210D1
Palier applique 2 trous série UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCFL210D1
Rubix :0294-1013828
Fabricant :UCFL210D1 N
EAN :00029176574528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 210 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; roulement en acier à roulement standard |
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 197 mm |
| Série | ucfl2 |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Poids | 2,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,97 € HT
/ unité
107,96 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours