Références
RHP :FC40
Rubix :0294-1011731
Fabricant :FC40 R
EAN :00747023001644


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
Détails articles : PALIER FC 40 RHP
Paliers à bride en fonte Self-Lube® Série FC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Série | fc |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,98 € HT
/ unité
103,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours