Palier applique auto-aligneur INA PCJT50-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :PCJT50-XL-N-FA125-I
INA :PCJT50-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008257
Fabricant :0947486750000
EAN :4064327026552
PALIER PCJT 50-XL-N-FA125I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJT 50-XL-N-FA125I INA


Paliers auto-aligneurs PCJT..-FA125, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte
Hauteur13 mm
Longueur190 mm
Sériepcjt..-xl-n-fa125
Largeur totale du roulement116 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur190 mm
230,16 € HT
/ unité
276,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours