Palier applique auto-aligneur SKF FYTWK 35 YTH

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTWK 35 YTH
Rubix :0301-1356519
Fabricant :FYTL 35 THR
EAN :07316574916818
PALIER FYTWK 35 YTH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur156 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTWK 35 YTH SKF


Y-flange bearing unit with square polyester housing and threaded pin attachment.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur156 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrecomposite
Hauteur46,4 mm
Longueur96 mm
Sériefytwk
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre des trous de fixation14,8 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur46,1 mm
235,51 € HT
/ unité
282,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours