Références
INA :RCJO60-XL
Rubix :0269-1006715
Fabricant :0009467370000
EAN :4064327886279


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 195 mm |
| Entraxe de fixation | 150 mm |
Détails articles : PALIER RCJO 60XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 195 mm |
| Entraxe de fixation | 150 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 195 mm |
| Longueur | 195 mm |
| Série | rcjo..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 82000 N |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,21 € HT
/ unité
681,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours