Palier applique auto-aligneur INA PCF30-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCF30-XL
Rubix :0269-1006361
Fabricant :0008319050000
EAN :4012802790856
PALIER PCF 30-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCF 30-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCF, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièrefonte
Hauteur108 mm
Longueur108 mm
Sériepcf..-xl
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur108 mm
80,15 € HT
/ unité
96,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h