Palier applique auto-aligneur RHP UCFL211D1
Palier applique 2 trous série UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :UCFL211D1
Rubix :0294-1013829
Fabricant :UCFL211D1 N
EAN :0029176574559


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 211 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 130 mm |
| Longueur | 224 mm |
| Série | ucfl |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Poids | 3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,98 € HT
/ unité
163,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h