Palier applique auto-aligneur RHP SLFE30A
Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SLFE30A
Rubix :0294-1013127
Fabricant :SLFE30A R
EAN :00747023030620


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 31,2 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
Détails articles : PALIER SLFE 30 A RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
Points forts
SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 31,2 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
| Matière | tôle d’acier doux emboutie, zinguée |
| Hauteur | 71 mm |
| Longueur | 112,7 mm |
| Série | slfe |
| Largeur totale du roulement | 31,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10,5 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 112,7 mm |
| Poids | 0,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,68 € HT
/ unité
52,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h