Références
Réf. remplacée :PCJT30-XL-N-FA125-I
INA :PCJT30-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008255
Fabricant :0946443300000
EAN :4054372502064


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
Détails articles : PALIER PCJT 30-XL-N-FA125I INA
Paliers auto-aligneurs PCJT..-FA125, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 142 mm |
| Longueur | 142 mm |
| Série | pcjt..-xl-n-fa125 |
| Largeur totale du roulement | 46,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,87 € HT
/ unité
130,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours