Palier applique auto-aligneur RHP SFT30

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SFT30
Rubix :0294-1012790
Fabricant :SFT30 R
EAN :00747023027521
PALIER SFT 30 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur42,21 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SFT 30 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT30 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter

Points forts

SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur42,21 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièrefonte
Hauteur141,3 mm
Longueur82,6 mm
Sériesft
Largeur totale du roulement82,6 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur82,6 mm
64,40 € HT
/ unité
77,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h