Palier applique auto-aligneur RHP UCFC205D1
Palier applique rond 4 trous série UCFC
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :UCFC205D1
Rubix :0294-1013786
Fabricant :UCFC205D1 N
EAN :00029176574122


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 63,6 mm |
Détails articles : PALIER UCFC 205 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 63,6 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 35,8 mm |
| Longueur | 115 mm |
| Série | ucfc |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7850 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Poids | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,82 € HT
/ unité
75,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours